カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • TCL
  • WIS(6)
  • JMGO(6)
  • BenQ(ベンキュー)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • TP-LINK(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • データシステム(3)
  • ダイアモンドヘッド(3)
  • SONY(2)
  • カシムラ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • HKC(2)
  • エレコム(1)
  • オリオン(ORION)(1)
  • トランセンド(1)
  • プリンストン(1)
  • エフ・アール・シー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google tv」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLQLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズTCL
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79BTCL
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ・AlgoEngineⅡ 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10)画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ  32型 TCLフルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 32型TCL
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
量子ドットパネル採用Google TV搭載スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)715質量(kg)3.2高さ(mm)465奥行(mm)180消費電力(W)55(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 65型 TCLQLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 65型TCL
161,980税込178,178
1台
4日以内出荷
4K量子ドットMini LEDテレビQLEDパネル採用で色彩豊かGoogle TV搭載ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1446質量(kg)17.2高さ(mm)894奥行(mm)296消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型TCL
107,980税込118,778
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊か量子ドット×HVAパネル搭載Google TV搭載ONKYO 2.1chオーディオ搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224質量(kg)11.3高さ(mm)770奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型 TCLフルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型TCL
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
量子ドットパネル採用Google TV搭載スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)892質量(kg)4.6高さ(mm)558奥行(mm)184消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 55型 TCLQLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 55型TCL
125,980税込138,578
1台
4日以内出荷
4K量子ドットMini LEDテレビQLEDパネル採用で色彩豊かGoogle TV搭載ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1228質量(kg)12.4高さ(mm)776奥行(mm)295消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  65型 TCLQLED搭載 4K液晶スマートテレビ 65型TCL
134,980税込148,478
1台
4日以内出荷
QLEDパネル採用で色彩豊か量子ドット×HVAパネル搭載Google TV搭載ONKYO 2.1chオーディオ搭載4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1444質量(kg)17.4高さ(mm)898奥行(mm)295消費電力(W)180(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W400×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
AV家電カテゴリ