カテゴリ
- 建築金物(21)
絞り込み
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(5)
- 日栄インテック(75)
- ミヤコ(25)
- アカギ(24)
- 東栄管機(22)
- 三菱マテリアル(20)
- 未来工業(18)
- セキスイ(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- カクダイ(12)
- 昭和コーポレーション(12)
- 三菱電機(11)
- 伊東電機(11)
- アウス(10)
- ショーボンド(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Aron(アロン化成)(9)
- CKD(8)
- ユーアールディ(8)
- ブランドをもっと見る
「150 vp」の検索結果

ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式
第一機材(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式
第一機材¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200
ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM型打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(RVPC型)
第一機材¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から11日以内出荷防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50