カテゴリ
- 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- ミツビシ(68)
- NB(日本ベアリング)(49)
- SMC(35)
- エスコ(34)
- NSK(日本精工)(14)
- THK(14)
- TOEX(LIXIL)(14)
- 三木プーリ(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- RS PRO(13)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ホンダ(9)
- 伊東電機(7)
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヤマダコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「dr-50」の検索結果

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。屋上用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途バルコニー用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途庇用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニルタイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50