カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)
- MAZDA(マツダ)(14)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(1)
- スズキ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Canon(1)
- GSユアサ(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SPEEDRA(SSK)(1)
- 韓国電池株式会社(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- INADA(イナダ)(1)
- ヘキサ(1)
「150f51」の検索結果
特価

国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。