カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • HELLA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • 日東工業(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 32(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55b20l」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
関連キーワード
55d20l特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 55d20l