カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(16)
  • RS PRO(10)
  • IPF(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • DELTA(デルタ)(6)
  • DNライティング(6)
  • PIAA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 竹村商会(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • 富士電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h4 led」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
249,000税込273,900
1個
4日以内出荷
コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証関連資料(5.42MB)開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
73,900税込81,290
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間