アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
パイプ取り付け式液面検出センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)欠品中
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出種類アンプ内蔵型検出対象液体出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)型式パイプ取付式キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間2ms以下出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ光色赤曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色赤ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から56日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出種類エリアセンサ検出光多列光色赤外線ヘッド形状角投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形光軸数5ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能検出幅(mm)100材質表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備干渉防止機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピッチ(mm)25(光軸)材質(ケース)耐熱ABS検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)材質(レンズ)アクリル耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-Nパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)5000光色赤外線ヘッド形状角保護構造IP40(IEC)最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)品名超薄型エリアセンサ使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
細径チューブ対応 気泡検出センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置規格CE出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)検出物体液体電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下短絡保護装備消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備保護構造IP40(IEC)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能最大取付けトルク0.5N・m質量(g)約15
限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めセンサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)型式拡散光タイプ繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から51日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
アンプ内蔵汎用光電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリルケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
小型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類エリアセンサ検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)30~300光色赤外線ヘッド形状角投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸検出幅(mm)49.2材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択短絡保護装備質量(g)投・受光器:各約50
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回質量(g)約15
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ品名アンプ材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)25以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から102日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下
小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)7日以内出荷
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)5日以内出荷から32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)翌々日出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)光色赤外線投光素子赤外LEDヘッド形状角保護構造IP62(IEC)、防滴形電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)光軸調整範囲25光軸数5光軸質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル設定ファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
種類ファイバユニット光色赤投光素子赤色LED(変調式)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-Xパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から8日以内出荷
種類高精度変位センサ検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷