カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- ニチコン(18)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(8)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- M&H(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 日本ケミコン(2)
- アサダ(1)
- サンコーテクノ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 東信工業(1)
- ISSI(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「680 16v」の検索結果

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
アンプ内蔵汎用光電センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形ヘッド形状角