制御機器 (152) はんだ関連・静電気対策用品 (17) メカニカル部品 (1) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)価格: 1,500~10,000円すべて解除
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途 トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
ワンタッチケーブル 親ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷
型式 親ケーブル ケーブル外径(Φmm) 3 適合 ファイバセンサ:FX301/302/303/311用 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
小スポットファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
アプリケーション
スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現
入光量約3倍(従来比)
スポット径を可変可能
長距離平行光を実現
締め付けトルク5倍(従来比)
レンズ外径をΦ4.3mmに統一
常識を超越したタフファイバ
高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル 質量(g) 約20(本体のみ) 消費電力(W) 通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃) -10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 応差(ヒステリシス) 最小0digit、ヒステリシス設定にて可変 出力動作 NO/NC ジョグスイッチにて選択 温度特性 ±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 圧力種類 ゲージ圧 比較出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 繰返し精度 連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内 センサ供給電圧 電源電圧と同一 入力電圧範囲(V) 1~5DC(定格圧力範囲にて) 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~特価
1パック(3枚)
当日出荷 から 6日以内出荷
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED 質量(g) 約15 適合 規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質 キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式 コネクタ接続 感度 設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能 投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能 オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間 1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 設定感度微調整機能 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式 透過型 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP67
ワンタッチケーブル 子ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 翌日出荷
型式 子ケーブル ケーブル外径(Φmm) 3 適合 ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 短絡保護 装備 汚染度(使用環境) 汚損度:3 使用周囲標高(m) 2000以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.51MB) 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 112日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 102日以内出荷
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象 銅素線 検出方式 限定反射型 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子 赤外LED(変調式) スリット幅(mm) 10 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm) 0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) (平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護 装備 応答時間 0.8ms以下 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃) -10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm) 880 最小検出物体 Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g) 約25 型式 ケーブル式 材質(ケース) ポリカーボネート 材質(ケーブル) 固定部:PBT 保存温度範囲(℃) -25~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 45~85 使用周囲湿度(%RH) 45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途 基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
センサオプション スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1パック(10個)ほか
当日出荷 から 121日以内出荷
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
検出方式 透過形 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -60~+350
デジタル圧力センサー 国内用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
測定流体 空気・非腐食性気体 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様 ●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA) 30以下 質量(g) 約25 付属品 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示 3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 応答時間 2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) 0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -10~60 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小2digits(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 標高(m) (使用)2000以下 汚染度(使用環境) 2 圧力種類 ゲージ圧 圧力ポート M5めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 材質(圧力ポート) 黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100(約10G) XYZ各方向3回