カテゴリ
- 制御機器(375)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- モノタロウ(6)
- ニチフ(13)
- ユーボン(1)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,707)
- パナソニックコネクト(1,194)
- メディアカバーマーケット(772)
- EverGreen INTERNATIONAL(538)
- Thermo Fisher Scientific(329)
- StarTech.com(198)
- SKC(環境測定)(195)
- ホンダ(160)
- MARWI(143)
- フィスコインターナショナル(123)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(122)
- ノーブランド(116)
- TICT(102)
- イスカル(93)
- MB Wear(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(245)
「TIC」の検索結果
特価

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
マイクロ近接センサ GX-12
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から72日以内出荷種類アンプ内蔵型ヘッド形状角消費電流(mA)15以下使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~95%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付センサ形状角型![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-8
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から92日以内出荷このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認材質表示灯部:ポリエステル材質(本体)PBT種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68G標準検出物体(mm)鉄15×15×t1繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-40~85動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から72日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から72日以内出荷質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68Gヘッド形状角消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25センサ形状角型
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
ワンタッチケーブル 親ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個欠品中適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型マイクロフォトセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個欠品中限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認型式コネクタ式、ヘッドON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)検出対象銅素線センサ形状その他
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から44日以内出荷動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)仕様アース方式:フローティング材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から33日以内出荷検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
エネルギーモニタ CT
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷セット内容ハウジング×10、コンタクト×40形状ストレート種類角型極数4結合方式ワンタッチコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
ケーブル付コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から106日以内出荷設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回![限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85937625-220307-02.jpg)
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から32日以内出荷限定反射だから安定検出型式ケーブル式質量(g)約25出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)材質(ケーブル)固定部:PBT耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH保存温度範囲(℃)-25~80動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)過電流保護装備スリット幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応発光波長(nm)880検出対象銅素線保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷保護構造IP40(IEC)測定流体空気、 非腐食性気体





![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)

![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73945393-200915-02.jpg)











![限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85937625-220307-02.jpg)