カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- CKD(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「afp0hxy64d2t」の検索結果
特価

超小型プログラマブルコントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8