カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- StarTech.com(14)
- SPARKFUN(11)
- ホンダ(10)
- 工進(8)
- ICOM(アイコム)(5)
- ハーティング(4)
- ミツビシ(4)
- SystemBase(4)
- SMC(2)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- Vesrah(2)
- MOXA(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- KEIBA(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ブランドをもっと見る
「com-15」の検索結果

デジタル変位センサ用通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回