カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- omron(オムロン)(12)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- 竹中電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「e3jk-tr12 2m」の検索結果
特価

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から62日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート質量(g)投光器:約125、受光器:約140保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)検出方式透過型検出距離(mm)30000繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間10ms以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ20の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯赤色LED(通電時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間検出対象不透明体センサ形状その他





![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)