カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- ABB(5)
- Festo(8)
- Lattice Semiconductor(2)
- Murata Power Solutions(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- RAACO(3)
- RS PRO(13)
- SIEMENS(2)
- エスコ(1)
- カーシーカシマ(10)
- ケナメタル(1)
- サンビー(1)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「en-s6」の検索結果

セーフティコントロールユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国電波法適合登録●安全入力(IN1~IN8):2点×4、定格電圧:内部用電源の電圧と同一●ONレベル:入力電圧:18V、入力電流:3.5mA●OFFレベル:入力電圧:5V、入力電流:1mA●検出可能なON/OFF状態の持続時間:10ms以上/0.7ms以下●汚損度:2●過電圧カテゴリ:II●電源投入後立ち上がり時間:2s以下種別セーフティコントロールユニット質量(g)本体質量:約190、梱包質量:約320保護構造IP20(IEC)(必ず保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること)適合規格IEC61508-1~7、EN61508-1~7(SIL3)、ISO13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC61131-2、IEC 61010-2-201、IEC62061(SILCL3)、UL61010-1、UL61010-2-201、UL1998、KS C9811 : 2019(EN 55011)、KS C9610-6-2 : 2019(EN61000-6-2)、IEC 61000-6-2、IEC 61326-3-1、EN 55011接続方式入・出力、電源:着脱式スプリングケージ端子台、RS-485:着脱式スプリングケージ端子台、USB:MiniBオス材質(ケース)ポリカーボネート/ABSポリマーアロイ電源電圧(V)内部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下・外部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下機能オンディレイ機能/オフディレイ機能/インタロック機能/ロックアウト解除機能/外部デバイスモニタ機能:装備、ロジック選択機能:No.0:カスタマイズ制御/No.1:全体停止制御/No.2:パラレルミューティング制御/No.3:シーケンシャルミューティング制御/No.4:部分停止制御1/No.5:部分停止制御2/No.6:両手操作制御/No.7:OR制御/No.8:運転モード選択制御、ロジック設定機能:入力モード、制御モード、出力モード、リセットモード、補助出力モード制御出力PNPランジスタ・オープンコレクタ2出力×2、最大流出電流:300mA/点、供給電圧:外部用電源の電圧と同一、残留電圧:2.5V以下、漏れ電流:100μA以下 (電源OFF時を含む)消費電流(mA)内部用電源:200以下、外部用電源:100以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(入力一括・USBポート、入力一括・RS-485ポート、USBポート・RS-485ポート、充電部一括・ケース間、出力一括・入力一括、出力一括・USBポート、出力一括・RS-485ポート)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)ポリカーボネート保護回路装備配線長100m以下出力動作制御出力(OUT1~OUT4):True:ON、False:OFF補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):出荷時の設定(AUX1:OUT1/OUT2 の負論理出力(OUT1/OUT2 OFF時ON)、AUX2:OUT3/OUT4の負論理出力(OUT3/OUT4 OFF時ON)、AUX3:リセットトリガ出力(リセット解除待ち状態時ON)、AUX4:ロックアウト出力(ロックアウト時OFF))ミューティング表示灯出力:ミューティング/オーバライド時ON関連規格IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-2、IEC60947-5-5、IEC60947-5-8、IEC61496-1、IEC TS62046、ISO13851通信機能インタフェース:RS-485、プロトコル:MODBUS RTU、最大伝送距離:100m、最大接続数:8台(スレーブ)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ出力×4・最大流出電流:60mA/点・供給電圧:外部用電源の電圧と同一・残留電圧:2.5V以下・漏れ電流:100μA以下(電源OFF時を含む)定格入力電流(mA)約5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000耐衝撃147m/sの2乗(15G)、11ms、XYZ各方向3回(IEC/EN60068-2-27)使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗(1G)、XYZ各方向2時間(IEC/EN60068-2-6)入力インピーダンス(kΩ)約4.7応答時間(ms)制御出力(OUT1~OUT4):OFF応答10以下、ON応答100以下/補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):10以下/ミューティング表示灯出力:10以下