カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- KITO(キトー)(647)
- MAD MAX(マッドマックス)(94)
- NAC(長堀工業)(9)
- NAKATAKI(11)
- omron(オムロン)(7)
- OSG(オーエスジー)(51)
- SK11(10)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(57)
- TDK(12)
- WR’S(ダブルアールズ)(26)
- オンダ製作所(9)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(16)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ex-20」の検索結果
特価

超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
丸型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個当日出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式丸型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:350、両側装着時:70最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:Φ0.5mmスリット幅(mm)Φ0.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアジャスト取付具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用材質亜鉛ダイカストナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 取付スペーサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)3日以内出荷仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスペーサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)5日以内出荷仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。適合ビームセンサEX-20シリーズ用
角型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個6日以内出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式角型スリット(透過型専用)[フラットON用]検出距離(mm)片側装着時:600、両側装着時:300最小検出物体片側装着時:Φ2.6mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
角型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個6日以内出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3