カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- SMC(181)
- 雅(70)
- onsemi(53)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- SAMTEC(24)
- ダイヤトレンド(23)
- ADVANTEC(18)
- ON SEMICONDUCTOR(16)
- 東洋リントフリー(13)
- ユーエイキャスター(13)
- RS PRO(11)
- アルインコ(8)
- ESTERA(8)
- AMPHENOL(8)
- アイリスチトセ(7)
- ケナメタル(6)
- EIZO(6)
- ロイヤル化成(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fd-s」の検索結果
特価

耐薬ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mm検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
耐真空ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥109,800~税込¥120,780~1個欠品中種類ファイバユニット使用周囲温度(℃)-30~+300曲げ半径(mm)R18






![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090528-180209-02.jpg)