カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • omron(オムロン)(10)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • 富士電機(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 島津理化(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-n11n」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
  • シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
kgn111y特集