カテゴリ
- 制御機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- フロウエル(4)
- KSフィルター(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- コガネイ(3)
- 東洋リントフリー(3)
- HAKKO(白光)(3)
- ウエルドテック社(3)
- 旭精工(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fx-12」の検索結果

スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
反射型ファイバー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷先端径M3検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無ファイバ長(m)2ファイバータイプネジ型
CC-LinK対応通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)