カテゴリ
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- HAKKO(白光)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PMC(4)
- DNライティング(3)
- JVC(3)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BLACK BOX(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シャープ(1)
- ハリケーン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回