カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- SMC(859)
- FXC(150)
- ダイヤトレンド(15)
- DNライティング(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- Vance&Hines(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- FSA(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- MCO(3)
- 三菱電機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ハクバ写真産業(2)
- 田島メタルワーク(2)
- 西邦工業(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fxc」の検索結果
特価

データバンクチャンネル切り替えユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個欠品中最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下





![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090528-180209-02.jpg)