カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • SMC(859)
  • FXC(150)
  • ダイヤトレンド(15)
  • DNライティング(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Vance&Hines(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • FSA(4)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • MCO(3)
  • 三菱電機(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ハクバ写真産業(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • 西邦工業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fxc」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
  • ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
  • Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷
  • データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切り替えユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷
    付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
  • データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
    電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
検出・センサカテゴリ