カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(30)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(16)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 岩田製作所(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • ELPA(10)
  • オーム電機(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 北陽電機(8)
  • DID(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • イシハシ精工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g098」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
    保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
  • デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ LS

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
  • 表面電位センサ EF-S1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    表面電位センサ EF-S1

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    種類表面電位センサ使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH
  • マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マニュアル設定ファイバセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
  • デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ用通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • 接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
    用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
  • データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切り替えユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷
    付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
  • デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
    電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
検出・センサカテゴリ