カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- azbil(旧:山武)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ga-311」の検索結果
特価
![超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ品名アンプ材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)25以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応




![超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)