カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-h12a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
角型近接センサ GX-12タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-12タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
関連キーワード
gx-2012特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gx-2012