センサ (16) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 短絡保護 装備 汚染度(使用環境) 汚損度:3 使用周囲標高(m) 2000以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.51MB) 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 112日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 材質 検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ネジ型 電圧 特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ - 規格 ベンダID:834(0x342) 保護構造 IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式 標準ケーブル2m 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V) DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA) 16以下 通信方式 IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -40~85 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃) -45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護 装備 動作モード 接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境) 汚損度:3 温度特性 使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m) 2000以下 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式 【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 伝送速度(Kbps) COM3 (230.4) 時間(ms) 最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 XYZ各方向10回 デバイス GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプ NPN出力
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 121日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 5日以内出荷
直流3線式・非シールドタイプ
仕様 IO-Link:未対応 サイズ M30ネジ 出力 NPN出力 検出距離 長距離 接続方式 標準ケーブル5m ヘッド形状 ネジ 動作モード 離れてON(N.C.) シールド 非シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 センサ形状 ネジ
角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格 CE
防爆近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 42日以内出荷
爆発性雰囲気中で使用可能
小型
頑丈
2台の防爆近接センサが接続可能
長距離検出が可能
見易い動作表示灯を装備
主な防爆機器使用業種
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 保護構造 IP67(IEC)、IP67G、防浸形 出力 無接点直流2線式 使用周囲温度(℃) -25~+60、保存時:-30~+80 使用周囲湿度 45~85%RH、保存時:35~95%RH 動作表示灯 橙色LED(非検出時点灯) 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 出力動作 離れてON 温度特性 使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内 耐振動 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 総延長距離 0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
角型近接センサ GX-12タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格 CE
角型近接センサ GX-6タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 タイプ 耐屈曲ケーブルタイプ 規格 CE