カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- セキスイ(2)
- 日研工作所(2)
- 三洋試験機工業(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニッセイ(1)
- ニューストロング販売(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TDKラムダ(1)
- KYO-EI(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 中央精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ls-501」の検索結果

アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85







![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090528-180209-02.jpg)