カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • BIGM(丸山製作所)(305)
  • Druck(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Kudom(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Pico Technology(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イーグルクランプ(1)
  • オーム電機(1)
  • スリーエッチ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • ミヤコ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 三菱電機(3)
  • 富士電機(2)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-32」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
  • デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上
    適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
検出・センサカテゴリ