超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から63日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出種類エリアセンサ検出光多列光色赤外線ヘッド形状角投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形光軸数5ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能検出幅(mm)100材質表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備干渉防止機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピッチ(mm)25(光軸)材質(ケース)耐熱ABS検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)材質(レンズ)アクリル耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から17日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
多回路エネルギモニタ 増設ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
計測する回路数を増やしたいときに使用します。
本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。
4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)3日以内出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)光色赤外線投光素子赤外LEDヘッド形状角保護構造IP62(IEC)、防滴形電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)光軸調整範囲25光軸数5光軸質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)63日以内出荷
施工の常識を破る!
自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け
クイックメンテナンス
取り付けスペース削減
簡単調整!
センサヘッド単体でも使用可能
圧力ポートは丈夫なステンレス製
新・業界標準!2画面+ダイレクト設定
高速応答500μs
コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造
3色表示でセンサの状態がひと目でわかる
工数・人的ミスを削減するコピー機能
センサヘッドは自動認識
1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]
独立2出力と3つの出力モードを装備
オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能
サブ表示部をカスタマイズ
設定内容がひと目でわかる
パネルに密着取り付けが可能
密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意
電源ケーブルもワンタッチ接続
コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く出力動作NO/NCをキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セットセンサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)