カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
「na2-n28-c5」の検索結果
特価

汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
汎用・超薄型エリアセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷から10日以内出荷最大検出幅540mm(28光軸) 見やすい大型作業指示灯 わずか13mmの超薄型ボディ 検出幅6バリエーション 並べて使える干渉防止機能 便利な投光停止機能 選べる点灯動作 グローバル対応 Webショールームピッキングシステムご紹介用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止