制御機器 (384) はんだ関連・静電気対策用品 (30) メカニカル部品 (2) 測定用品 (1) FA担当者のオススメ新商品 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 72日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2 ) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2 ) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 72日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 30日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途 測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g) 約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格 UL/C-UL、CE、FDA 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10% 光源 赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間 1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA) 40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃) -10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m) 2000以下 温度特性 0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力 出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動 耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力 出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 72日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 119日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 欠品中
型式 親ケーブル ケーブル外径(Φmm) 3 適合 ファイバセンサ:FX301/302/303/311用 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 欠品中
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途 トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 電源内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP66(IEC)、耐水形
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 35日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 角 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 63日以内出荷
ヘッド形状 角 ファイバ長(m) 2(フリーカットタイプ) 保護構造 IP40 仕様 フリーカット可 レンズ 装着不可
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 17日以内出荷
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式 反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃) -25~+50 使用湿度範囲 35~85%RH RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
適合 限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1パック(5枚)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
仕様 前面カ保護カバー RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
極数 4 種類 角型 コンタクト形状 メス セット内容 ハウジング×10、コンタクト×40 形状 ストレート 結合方式 ワンタッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 33日以内出荷
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途 セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途 分注機、検体検査装置 規格 CE 出力動作 液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体 液体 電源電圧(V) 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護 装備 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(液なし時点灯) 保護回路 電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V) AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質 ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル 0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク 0.5N・m 質量(g) 約15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途 セル生産時の帯電防止 放電方式 高周波AC方式 付属品 直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合 EMC指令、RoHS指令 材質 ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g) 約790 出力電圧 ±約2kV 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 機能 エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA) 700以下 使用周囲温度(℃) 0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒) 約1 ケースアース方式 C(コンデンサ)アース 表示灯 放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm) 0.04以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
測定流体 空気、 非腐食性気体 保護構造 IP40(IEC)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 92日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷