カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • 黒田精工(672)
  • omron(オムロン)(267)
  • 岩崎電気(98)
  • AUTONICS(オートニクス)(83)
  • 東芝(53)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(45)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • 北陽電機(38)
  • DiodesZetex(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(30)
  • パトライト(PATLITE)(28)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • 日恵製作所(26)
  • STMicro(23)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • RS PRO(22)
  • BALLUFF(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npn」の検索結果

100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型短絡保護装備
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
    仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-8

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
    用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認材質表示灯部:ポリエステル材質(本体)PBT種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68G標準検出物体(mm)鉄15×15×t1繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-40~85動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
  • マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-12

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型ヘッド形状角消費電流(mA)15以下使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~95%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付センサ形状角型
  • COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    <コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
    用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
    用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-15

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68Gヘッド形状角消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25センサ形状角型
  • ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
  • ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
    材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認型式コネクタ式、ヘッドON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)検出対象銅素線センサ形状その他
  • 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
    用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)仕様アース方式:フローティング材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    限定反射だから安定検出
    型式ケーブル式質量(g)約25出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)材質(ケーブル)固定部:PBT耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH保存温度範囲(℃)-25~80動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)過電流保護装備スリット幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応発光波長(nm)880検出対象銅素線保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
    仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • 特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    特殊用途センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類エリアセンサヘッド形状角光色赤外線
  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-6

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
  • 細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    細径チューブ対応 気泡検出センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
    用途分注機、検体検査装置材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート質量(g)約15規格CE保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付最大取付けトルク0.5N・m保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備検出物体液体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
  • デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
  • パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パイプ取り付け式液面検出センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
    用途水槽の液面検出付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン型式パイプ取付式質量(g)約15種類アンプ内蔵型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下応答時間2ms以下消費電流(mA)30以下使用湿度範囲35~85%RH適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象液体
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類漏液センサ保護構造IP67(IEC)、防浸形
  • アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵汎用光電センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
  • 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型イオナイザ高周波AC方式

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
    用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
  • デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
    保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • デジタル圧力センサー 国内用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル圧力センサー 国内用

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート質量(g)約25保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択消費電力(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間測定流体空気・非腐食性気体使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型ピッキングセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
    用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出材質表示カバー:アクリル種類エリアセンサピッチ(mm)25(光軸)保護構造IP62(IEC)、防滴形材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-20~70短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能干渉防止機能装備光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間光軸数5検出幅(mm)100耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光多列保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)型式コントローラ(国内用)保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度±0.2%F.S.以内表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(スイッチ部)シリコーンゴム入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回