カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • ホンダ(23)
  • パイロット(16)
  • 工進(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • CKD(6)
  • エレコム(5)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • プラチナ万年筆(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SMC(1)
  • セーラー万年筆(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 星スポーク(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot ink」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
  • CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)