カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- コクヨ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- oneA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pn31b」の検索結果

ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から63日以内出荷バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回