カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • omron(オムロン)(8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • SMC(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • サンエレメント(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 竹中電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-g51en」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
  • アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵汎用光電センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
検出・センサカテゴリ