カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • Canon(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • SMC(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • Siretta(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • ブリストワ(5)
  • 岩田製作所(4)
  • CKD(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • コーヨーラド(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • AXYGEN(4)
  • RS PRO(4)
  • イノック(3)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
    用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
検出・センサカテゴリ