カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- モノタロウ(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(19)
- IDEC(和泉電気)(27)
- KITO(キトー)(1,369)
- omron(オムロン)(48)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- TRUSCO(8)
- さくら電子(20)
- エスコ(9)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- ダイヤトレンド(18)
- 三ツ星ベルト(21)
- 千代田通商(11)
- 富士電機(10)
- 山本電機製作所(19)
- 山洋電気(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「s5m 100」の検索結果

デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から52日以内出荷デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
パイプ取り付け式液面検出センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個欠品中アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。用途水槽の液面検出付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン型式パイプ取付式質量(g)約15種類アンプ内蔵型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下応答時間2ms以下消費電流(mA)30以下使用湿度範囲35~85%RH適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象液体
デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から8日以内出荷デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から52日以内出荷材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から52日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
表面電位センサ EF-S1
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷種類表面電位センサ使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から52日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
セーフティコントロールユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国電波法適合登録●安全入力(IN1~IN8):2点×4、定格電圧:内部用電源の電圧と同一●ONレベル:入力電圧:18V、入力電流:3.5mA●OFFレベル:入力電圧:5V、入力電流:1mA●検出可能なON/OFF状態の持続時間:10ms以上/0.7ms以下●汚損度:2●過電圧カテゴリ:II●電源投入後立ち上がり時間:2s以下種別セーフティコントロールユニット質量(g)本体質量:約190、梱包質量:約320保護構造IP20(IEC)(必ず保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること)適合規格IEC61508-1~7、EN61508-1~7(SIL3)、ISO13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC61131-2、IEC 61010-2-201、IEC62061(SILCL3)、UL61010-1、UL61010-2-201、UL1998、KS C9811 : 2019(EN 55011)、KS C9610-6-2 : 2019(EN61000-6-2)、IEC 61000-6-2、IEC 61326-3-1、EN 55011接続方式入・出力、電源:着脱式スプリングケージ端子台、RS-485:着脱式スプリングケージ端子台、USB:MiniBオス材質(ケース)ポリカーボネート/ABSポリマーアロイ電源電圧(V)内部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下・外部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下機能オンディレイ機能/オフディレイ機能/インタロック機能/ロックアウト解除機能/外部デバイスモニタ機能:装備、ロジック選択機能:No.0:カスタマイズ制御/No.1:全体停止制御/No.2:パラレルミューティング制御/No.3:シーケンシャルミューティング制御/No.4:部分停止制御1/No.5:部分停止制御2/No.6:両手操作制御/No.7:OR制御/No.8:運転モード選択制御、ロジック設定機能:入力モード、制御モード、出力モード、リセットモード、補助出力モード制御出力PNPランジスタ・オープンコレクタ2出力×2、最大流出電流:300mA/点、供給電圧:外部用電源の電圧と同一、残留電圧:2.5V以下、漏れ電流:100μA以下 (電源OFF時を含む)消費電流(mA)内部用電源:200以下、外部用電源:100以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(入力一括・USBポート、入力一括・RS-485ポート、USBポート・RS-485ポート、充電部一括・ケース間、出力一括・入力一括、出力一括・USBポート、出力一括・RS-485ポート)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)ポリカーボネート保護回路装備配線長100m以下出力動作制御出力(OUT1~OUT4):True:ON、False:OFF補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):出荷時の設定(AUX1:OUT1/OUT2 の負論理出力(OUT1/OUT2 OFF時ON)、AUX2:OUT3/OUT4の負論理出力(OUT3/OUT4 OFF時ON)、AUX3:リセットトリガ出力(リセット解除待ち状態時ON)、AUX4:ロックアウト出力(ロックアウト時OFF))ミューティング表示灯出力:ミューティング/オーバライド時ON関連規格IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-2、IEC60947-5-5、IEC60947-5-8、IEC61496-1、IEC TS62046、ISO13851通信機能インタフェース:RS-485、プロトコル:MODBUS RTU、最大伝送距離:100m、最大接続数:8台(スレーブ)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ出力×4・最大流出電流:60mA/点・供給電圧:外部用電源の電圧と同一・残留電圧:2.5V以下・漏れ電流:100μA以下(電源OFF時を含む)定格入力電流(mA)約5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000耐衝撃147m/sの2乗(15G)、11ms、XYZ各方向3回(IEC/EN60068-2-27)使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗(1G)、XYZ各方向2時間(IEC/EN60068-2-6)入力インピーダンス(kΩ)約4.7応答時間(ms)制御出力(OUT1~OUT4):OFF応答10以下、ON応答100以下/補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):10以下/ミューティング表示灯出力:10以下
マニュアル設定ファイバセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色赤RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から63日以内出荷質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
超小型プログラマブルコントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
デジタル変位センサ用通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
接触式デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
データバンクチャンネル切り替えユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
PLC
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥57,980税込¥63,7781個33日以内出荷仕様【カウンタ(C)】1,024点、1~4,294,967,295 まで計数可能【カレンダタイマ】年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日【タイマ(T)】4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能【データ送出順序】キャラクタ単位にビット0より送出【ラベル(LOOP)数】各PBごとに最大65,535【伝送フォーマット】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長: 7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX【コンスタントスキャン】可(0~125ms)制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約180(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU機能【PLCリンク】最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード通信方式半二重方式メモリー容量【メモリ選択パターン1】プログラム(ステップ): 64000、データレジスタ(ワード): 131072、最大PB数: 128【メモリ選択パターン2】プログラム(ステップ): 32000、データレジスタ(ワード): 262144、最大PB数: 64使用周囲温度(℃)0~+55、保存時: -40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)データレジスタリンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタプログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 1掃引/1分間(IEC61131-2)、XYZ各方向10分間外部入力(X)8192点、(Y)8192点端子【5V】DC5VタイプGTシリーズ用リレー内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR): 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、マスタコントロールリレー(MCR):制限なしRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bit/s伝送距離(m)15消費電流150mA以下耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)処理速度【演算】基本命令 最小14ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式、【割り込みプログラム数】1本(一定周期プログラム)微分点数制限なしステップラダー数制限なしサブルーチン数各PBごとに最大65,535使用周囲湿度(%RH)10~95(at +25℃ 結露なきこと)、保存時: 10~95(at +25℃ 結露なきこと)インデックスレジスタインデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付定格電圧範囲(V)20.4~28.8 DC
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,498税込¥10,4481個52日以内出荷最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下