カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- Murata Power Solutions(24)
- 富士電機(15)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
- DiodesZetex(3)
- 東芝(2)
- ナベヤ(2)
- INFINEON(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- EPSON(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- キングジム(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ミドリ安全(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
「sc12v」の検索結果

CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)