カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- CF POSH(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- LEPLUS NEXT(6)
- MOXA(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NOK(3)
- キングジム(21)
- クツワ(15)
- フエニックス・コンタクト(42)
- フォーク(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- 三木プーリ(6)
- 大三商会(10)
- 大黒ミシン産業(4)
- 富士電機(36)
- 岩田製作所(3)
- 河村電器産業(4)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc24」の検索結果
特価

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ケーブルAWG20 4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)