カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- MULTICOMP(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(5)
- キングジム(3)
- ナビス(アズワン)(1)
- ノーブランド(1)
- プレジール(1)
- 富士電機(8)
- 富士電機機器制御(2)
- 日東工業(2)
- 河村電器産業(3)
「sc24p」の検索結果

CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)