カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • BEET(5)
  • SMC(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf4b-h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90