アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から7日以内出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、ヘッドON繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4.5
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
ワンタッチケーブル 親ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷
型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
反射ミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から121日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色赤曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
近接センサ センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から34日以内出荷
曲げ半径(mm)R2取付穴(mm)Φ3.5材質66ナイロン
センサオプション 保護金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
取付枠パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
デジタルファイバセンサ FX-550シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバ用反射型レンズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から121日以内出荷
デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー出力NPNトランジスタ、オープンコレクタ(出力1、出力2)キャブタイヤケーブル(m)2 5芯仕様ケーブルタイプ(外部入力付)質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から6日以内出荷
イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
小スポットファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
アプリケーション
スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現
入光量約3倍(従来比)
スポット径を可変可能
長距離平行光を実現
締め付けトルク5倍(従来比)
レンズ外径をΦ4.3mmに統一
常識を超越したタフファイバ
高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-Mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル質量(g)約20(本体のみ)消費電力(W)通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)圧力種類ゲージ圧比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内センサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から5日以内出荷
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.99MB)ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)翌々日出荷から92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.51MB)保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷