レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から9日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
PLCパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)33日以内出荷
仕様【カウンタ(C)】1,024点、1~4,294,967,295 まで計数可能【カレンダタイマ】年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日【タイマ(T)】4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能【データ送出順序】キャラクタ単位にビット0より送出【ラベル(LOOP)数】各PBごとに最大65,535【伝送フォーマット】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長: 7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX【コンスタントスキャン】可(0~125ms)制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約180(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU機能【PLCリンク】最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード通信方式半二重方式メモリー容量【メモリ選択パターン1】プログラム(ステップ): 64000、データレジスタ(ワード): 131072、最大PB数: 128【メモリ選択パターン2】プログラム(ステップ): 32000、データレジスタ(ワード): 262144、最大PB数: 64使用周囲温度(℃)0~+55、保存時: -40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)データレジスタリンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタプログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 1掃引/1分間(IEC61131-2)、XYZ各方向10分間外部入力(X)8192点、(Y)8192点端子【5V】DC5VタイプGTシリーズ用リレー内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR): 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、マスタコントロールリレー(MCR):制限なしRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bit/s伝送距離(m)15消費電流150mA以下耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)処理速度【演算】基本命令 最小14ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式、【割り込みプログラム数】1本(一定周期プログラム)微分点数制限なしステップラダー数制限なしサブルーチン数各PBごとに最大65,535使用周囲湿度(%RH)10~95(at +25℃ 結露なきこと)、保存時: 10~95(at +25℃ 結露なきこと)インデックスレジスタインデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付定格電圧範囲(V)20.4~28.8 DC