カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(11)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 自転車用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 和合商事
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(4)
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,382)
- 1,500-10,000円(16,635)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

折りたたみ棚受セット
和合商事(36件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます材質鋼板
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
マグピタット
和合商事¥399税込¥4391パック(3個)当日出荷これは便利、使って納得! キーを無くしにくい! ステンレス製のキーリング! 強力マグネット付きで扉などにピタッ! 本体は2分割できるので、色の組み合わせを楽しめますストーンペーパーを使用しており温暖化防止に貢献(CO2の発生を防ぎます)。 名入れ可能! いろいろな用途にご活用くださいホワイトボードでキー管理! 玄関ドア・ロッカーなど鉄製のドアに貼り付けできます。 磁力が強力なので多くのキーをつけても保持します自転車錠のキーホルダーにも! 自転車錠の本体にピタッとくっつきますので、車輪に巻き込まれることなく安全です。材質樹脂製、キーリング:ステンレス、磁石:ネオジ磁石メッキ仕上げ
折りたたみ式棚受 「Flatta」(フラッタ)
和合商事¥3,298税込¥3,6281組(2本)5日以内出荷から6日以内出荷厚さ約3cmになる薄型折りたたみ棚受け金物。安全な下げ降ろし型の薄型フラット棚受けです。使わない時には収納ができ、スペースを有効に使えます。取付補助シート付。用途キッチンやランドリーのちょっとした作業台やデスクなどに。セット内容金具2本、棚板用ネジ 鉄メッキ トラスタッピング 3.5×15 6本、取付面用ネジ 鉄 皿タッピング 3.5×30 6本、取付け補助シート 1枚材質金具:鉄 塗装寸法(mm)270×257×30耐荷重(kg)20棚板寸法(mm)厚さ:18~25、奥行:250、幅:最大1000
フリーステー
和合商事¥1,398税込¥1,5381本当日出荷自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
コンパクトワイヤーロック Wired Lock
和合商事¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!。ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら