カテゴリ

  • 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • エスアンドエスサイクル(16)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • SMC(2)
  • サカエ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 小野測器(1)
  • シヤチハタ(1)
  • (1)
  • ミドリ安全(1)
  • ロックペイント(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01111-00011」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
パレット LX-1111R2-11 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-11サンコー(三甲)
28,980税込31,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PPブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
v9111-0105特集