カテゴリ
- 保管用品(43)
- 科学研究・開発用品(6)
- トラック輸送・安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(23)
- サカエ(121)
- TRUSCO(96)
- 浅香工業(67)
- エスコ(51)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- 富士インパルス(40)
- 尾崎亀商店(36)
- brembo(33)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 創&遊(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 千吉 金(22)
- 日東工業(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
- アズワン(18)
- 土牛(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 名入れ(33)
「1200×1000」の検索結果
特価

片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥96,900税込¥106,5901セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
EPスペーサー
サンコー(三甲)(13件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(6枚)当日出荷大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
サンバルク#1000TC 黒/白
サンコー(三甲)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷種別SK807160容量(L)1050外寸(mm)1200×1000×1172アズワン品番1-3737-01
緩衝材EPスペーサー
サンコー(三甲)¥5,498~税込¥6,048~1枚翌日出荷柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200色グレー長さ(m)1
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
パレット R4-1012-4 黒
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR410124BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×100
パレット R4-1012-5 黒
サンコー(三甲)¥23,980~税込¥26,378~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR410125BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×115
パレット R4-1012-2 黒
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR410122BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×125
パレット D4-1012-4 黒
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD410124BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×130
パレット R4-1012F-3 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR41012F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1200×1000×150
パレット R2-1012F-2 青
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR21012F2BL材質低発泡PE外寸(mm)1200×1000×130
プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE) 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:D41012F3外寸(mm)1200×1000×150
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。適合ハンドパレットトラック、フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。仕様種別:SK-D2-1012-BLL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番818-8793幅(mm)260質量(kg)14.7高さ(mm)130間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×130中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1000
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット R4ー1012ー2
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。適合フォークリフト幅(mm)310質量(kg)14高さ(mm)125間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×125中央桁幅(mm)160/190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75外寸法・奥行(mm)1000
LXパレット 4方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥79,980~税込¥87,978~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。積載荷重(t)1
LXパレット 4方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥71,980~税込¥79,178~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。種別4方差し両面使用型動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000積載荷重(t)1
両面2方差パレット
サンコー(三甲)¥186,900税込¥205,5901セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。積載荷重(t)1
両面4方差パレット
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥121,900税込¥134,0901セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。種別4方差し両面使用型
LXパレット 2方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷LXパレット初の両面2方差し1012サイズ仕様LX-1012R2適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能種別2方差し両面使用型質量(kg)25.6外寸(mm)1000×1200×150