カテゴリ
- 保管用品(45)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(4)
- New-Era(ニューエラー)(1,368)
- MAZDA(マツダ)(386)
- コガネイ(359)
- トヨタ(202)
- SMC(194)
- ニッサン(78)
- ParkerTAIYO(77)
- フエニックス・コンタクト(65)
- ナブテスコサービス(60)
- ホンダ(56)
- ダイハツ(53)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
- イマオコーポレーション(37)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(35)
- VISHAY(32)
- スバル(30)
- ナカバヤシ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
サービス分類
- 名入れ(43)
「201b」の検索結果
特価

プラドラム(オープンタイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。用途粉体輸送に。材質超高分子量PE色ブルー
サンバケット#37N-2(ハンドル付)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。適合カード差し:両短辺10、14型材質PP形状底面:SG (その他)高さ(mm)(ネスティング)83外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203内寸(mm)571×339×199フタなし圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174
サンキャリー 6839
サンコー(三甲)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。 長辺・短辺ともに連結ができます。 4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。材質PP車輪径(Φmm)75キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車外寸(mm)680×390×125荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
サンテナーA#80-3(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
サンボックス#22フタ(サンロック付)
サンコー(三甲)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷サンボックスフタ適合表適合SK-22C・SK-22D・SK-22E・SK-22F・SK-22G・SK-22H材質PP質量(kg)0.78外寸(mm)630×390×37嵌合商品サンボックス 22J(孔無)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×390×37
サンコールドボックス
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度(℃)-20~60
パレット LX-1111R2-6 青
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
サンテナーA#33(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ
パレット SN4-1114 黒
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKSN41114BK材質リサイクルPP外寸(mm)1400×1100×120ネスティング高さ(mm)45
パレット R4-1012F-3 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR41012F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1200×1000×150
パレット R4-1012-4 黒
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR410124BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1000×100
パレット D4-912F 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。仕様種別:SKD4912FBL種別4方差し片面使用型質量(kg)28.3
サンキャリー PAL2 黒
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。材質PP車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在ゴム(グレー)車外寸(mm)568×373×105荷台寸法(幅)(mm)373RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン
パレット LX-1111R2-3 青
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R23BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
サンキャリー PAL2 黒
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK80248201BK車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンクリーンボックスV-1 セット 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷本体、蓋セット材質PP形状角型容量(L)45外寸(mm)432×277×740RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体+フタ
両面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥61,980~税込¥68,178~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット仕様R2-115180F適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)36.4外寸(mm)1150×1800×150
LXパレット 2方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット仕様LX-1111D2-6適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能質量(kg)17.8外寸(mm)1100×1100×144
プラテクター 600 青
サンコー(三甲)¥281,800税込¥309,9801セット(10個)当日出荷から5日以内出荷フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。用途3インチフィルム管輸送用
スリム看板スタンド(セット)
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):50●外寸長辺(mm):335●外寸高さ(mm):1695材質本体/HDPE、脚部/亜鉛メッキ鋼色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応