カテゴリ
- 保管用品(108)
- 機構部品(18)
- 梱包用品(11)
- 農業・園芸資材(8)
- 厨房用品(4)
- 物流用品(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(1)
- 雅(174)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- コミネ(55)
- NSK(日本精工)(36)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- ベビーフェイス(34)
- 三菱電機(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- ラフアンドロード(21)
- エレコム(20)
- TRUSCO(18)
- SMC(14)
- ホンダ(11)
- パイロット(8)
- リンナイ(8)
- アルスコーポレーション(8)
- アズワン(7)
- NGK(日本特殊陶業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
サービス分類
- 名入れ(87)
「bkr」の検索結果

片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
パレット D4-1212-2 黒
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD412122BK材質リサイクルPP外寸(mm)1200×1200×150
プラテクター S265 黒
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別SKPTS265BK材質PP、リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)265×265×105圧縮荷重(kN[kgf])8.62(880)
プラスチックパレット(薄型)
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
パレットD2-095105
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷短辺にもバンド掛け機構を設置、安心の輸送が可能です仕様片面2方差し材質リサイクルPP質量(kg)8.4色再生ブラック外寸(mm)1050×950×130動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
コアキャップ-PP3インチ-RM
サンコー(三甲)¥319税込¥3511個当日出荷用途胴径Φ77で、既存コアキャップ-PP3インチでは小さい場合に対応材質リサイクルPP色ブラック外寸(mm)Φ95×50胴径(Φmm)Φ77RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-097110
サンコー(三甲)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット用途輸出用パレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)6.4色再生ブラック外寸(mm)1100×970×125動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット D4ー076113 黒
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK808500寸法(mm)1130×760×132H外寸(mm)1130×760×132
パレットD4-1111-18 再生ブラック
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット材質リサイクルPP型式片面四方差し質量(kg)11.8色ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(ハーフサイズ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷1111サイズパレットのハーフサイズです。仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
フィルムパットT518
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途全面線シボ加工でどこでもラベルが貼れる材質リサイクルPP色ブラック外寸(mm)Φ518×19/フィルムパットキャップ(801606):Φ96×60キャップパットに対して圧入方式にて挿入RoHS指令(10物質対応)対応接地フィルム接地側:基本フラット面
パレットD4-1114-3
サンコー(三甲)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット仕様片面4方差し質量(kg)18.5外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1114-4
サンコー(三甲)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷差込口フラットでフォークツメによる破損を防止仕様片面4方差し質量(kg)17外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
ボビン300
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷巻線用ボビン規格P-30材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ300×160使用例電線ケーブルの出荷RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
パレット D4-096123
サンコー(三甲)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷アイスボックス平面6個積載可能。ヨーロピアンタイプパレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック外寸(mm)1230×960×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-16
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
朱塗ばんじゅうA 黒/赤
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質ABS種別201703BKRED00有効内寸(mm)524×338×83外寸(mm)570×385×97内寸(mm)534×348×90フタなし底形状その他嵌合商品油脂箱
パレット R2-1313F-3 黒
サンコー(三甲)¥84,980~税込¥93,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR21313F3BK材質リサイクル低発泡PP外寸(mm)1300×1300×150
パレット D4-115135 黒
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD4115135BK材質リサイクルPP外寸(mm)1350×1150×150
パレット D4-1114-2 黒
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。仕様種別:SKD411142BK種別4方差し片面使用型質量(kg)13.9
パレット D4-068100H 黒
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD4068100HBK材質リサイクルPP外寸(mm)1000×680×137
パレット R2-1317F
サンコー(三甲)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ドラム缶・紙袋・フレコン積載用1025mmスパンの自動倉庫に対応仕様両面2方差し材質リサイクルPP質量(kg)41.2色再生ブラック外寸(mm)1700×1300×145動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-106120D4-2
サンコー(三甲)¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷デッキ面メッシュで結露を防止仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)18.5色再生ブラック外寸(mm)1200×1060×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
プラスチックパレット D4ー105125PーAS 黒
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK8P000101外寸(mm)1250×1050×140
片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥55,980~税込¥61,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット仕様D2-115180F適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)34.3外寸(mm)1150×1800×150
パレット R2-1509F-2 黒
サンコー(三甲)¥63,980~税込¥70,378~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR21509F2BK材質リサイクル低発泡PP外寸(mm)1542×941×140
パレット R2-1114-3 黒
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR211143BK材質リサイクルPP外寸(mm)1400×1100×144