カテゴリ
- 保管用品(13)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 東芝ライテック(1)
- ユニオンツール(1)
- Altrider (アルトライダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 名入れ(12)
「d2ー1111」の検索結果

パレット LX-1111D2-2 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111D22BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥37,980税込¥41,7781枚3日以内出荷100%再生プラスチック原料を使用しています。仕様種別:SK-LX-1111D4-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4061幅(mm)260質量(kg)20.1高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
LXパレット 2方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット仕様LX-1111D2-6適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能質量(kg)17.8外寸(mm)1100×1100×144
LXパレット 2方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥77,980~税込¥85,778~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。種別2方差し片面使用型積載荷重(t)1
パレット LX-1111D4-2 青
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
パレット LX-1111D2-5
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
LXパレット 4方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥53,980~税込¥59,378~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。積載荷重(t)1
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150