カテゴリ
- 保管用品(12)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- TRUSCO(1)
- 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 名入れ(12)
「d4-110185」の検索結果
特価

パレット D4-110185
サンコー(三甲)¥64,980~税込¥71,478~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1850外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥55,980~税込¥61,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット仕様D2-115180F適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)34.3外寸(mm)1150×1800×150
パレット D4-115150
サンコー(三甲)¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP短辺(mm)(外寸)1145長辺(mm)(外寸)1500外寸法・高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-114114 黒
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD4114114BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×120
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
パレット
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118種別片面使用型、4方差し質量(kg)8.9対応ハンドリフト
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット R2-047110F 緑
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR2047110FGR材質低発泡PE外寸(mm)1100×470×115
パレット D4-114118-2
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応仕様外周突起付パレット材質PP質量(kg)14.1色ライトブルー外寸(mm)1180×1140×140内寸(mm)1160×1120×20動荷重(kg)750静荷重(kg)3000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)20積載段数(段)360(40ftコンテナー)