カテゴリ
- 保管用品(9)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 名入れ(6)
「d4-1111-3」の検索結果

パレット D4-1111-3 トッキPP
サンコー(三甲)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット D4-1111-3 トッキPP
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷平置き使用推奨材質リサイクルPP質量(kg)12.8色再生ブラック有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット D4-1111F-3 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD41111F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
パレットGT-1111D4-6(突起付)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
リターナブルパレットボックススマートパック
サンコー(三甲)¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。外寸法・奥行(mm)1100外寸法・間口(mm)1100有効内寸法・間口(mm)1015有効内寸法・奥行(mm)1015